• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

INFO Point z monitorem 24 cale, Typ: M/DE

Nr art.: 948005 M/DE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
wysokość 1 570 mm
szerokość podstawy 616 mm
podstawa głęb. 550 mm
wysokość użytkowa obudowy na komputer 740 mm
szerokość użytkowa obudowy na komputer 540 mm
głębokość użytkowa 190 mm
Wysokość robocza półki 1 060 mm
Szerokość półki 600 mm
Głębokość półki 300 mm
Głębokość, blat zamknięty 150 mm
masa 65 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu INFO Point

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 948005 M/DE
EAN / GTIN 4062406212384
Numer producenta 948005 M/DE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT INFO Point jest nowoczesnym komputerowym stanowiskiem pracy do wyświetlania i obróbki informacji cyfrowych, rejestrowania danych, a także stacją zgłoszeń ze skanerem kodów kreskowych (nie zawarto w zakresie dostawy)
INFO Point ma solidną obudowę z blachy stalowej. Z przodu umieszczony jest na ergonomicznej wysokości składany blat do umieszczenia klawiatury i myszy komputerowej. Pod blatem za zamykanymi drzwiami można umieścić na półce PC albo Linux-Clients. Blat i drzwi mogą być zamykane na zamek patentowy. Aby zapewnić wentylację urządzeniom znajdującym się w obudowie, tylna ściana jest wykonana z płyty perforowanej z otworami □ 9×9 mm co 37 mm. Służy ona jednocześnie do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix.
Z zamontowanym na stałe monitorem 24-calowym.
jednostka z 4 kołami skrętnymi (⌀ 100 mm), 2 z hamulcami.

Umieszczenie:

Liczba półek w obudowie komputera: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do transportu, przechowywania i obsługi komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Komputera używać tylko przy włączonym wentylatorze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie przeciążać szuflad ani półek.
  • Nie stawiać przedmiotów na komputerowym stanowisku pracy.
  • Nie transportować osób.
  • Aby zapewnić optymalną wentylację, nie zakrywać całkowicie ścianki perforowanej z tyłu akcesoriami Easyfix.
  • Nie zastawiać wentylatora ani nacięć wentylacyjnych, nie zakrywać.