{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Portata cassetto estraibili verticale | 350 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 37 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Altezza | 1.000 mm | |
Larghezza | 500 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in G | 20 | |
Profondità in G | 28 | |
Altezza utile cassetto estraibile verticale | 691 mm | |
Larghezza utile piano estraibile verticale | 300 mm | |
Profondità utile cassetto estraibile verticale | 600 mm | |
Numero di cassetti estraibili | 1 | |
Struttura armadio | Armadio base | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
Esecuzione cassetto estraibile verticale | autoportante | |
ComfortClose | no | |
Peso | 70 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio verticali |
Codice articolo |
943102 1000
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406585860
copia |
|
Codice del produttore |
943102 1000
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |