{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verticale sectie draagvermogen | 350 kg | |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
| Hoogteverstelling in raster | 37 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 1.000 mm | |
| Breedte | 500 mm | |
| Diepte | 700 mm | |
| Breedte in G | 20 | |
| Diepte in G | 28 | |
| Verticale sectie nuttige hoogte | 691 mm | |
| Verticale sectie nuttige breedte | 300 mm | |
| Verticale sectie nuttige diepte | 600 mm | |
| Aantal verticale secties | 1 | |
| Kast type | Basiskast | |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
| Verticale sectie uitvoering | vrijdragend | |
| ComfortClose | nee | |
| Gewicht | 70 kg | |
| Producttype | Verticale kast |
| Artikelnummer | 943102 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406585860 | |
| Nummer fabrikant | 943102 1000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |