• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ripiano obliquo per cassetto estraibile 12G, Espanso adatto in G: 16

Codice art.: 943163 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Espanso adatto in G Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 24×16
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Superficie utile dei cassetti in G 24×16
Materiale zincato
Profondità 600 mm
Larghezza in G 16
Altezza utile 26 mm
Larghezza utile 400 mm
Profondità utile in G 24
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943163 16
EAN / GTIN 4062406586263
Codice del produttore 943163 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio zincata, piegata verso l’alto su due lati.
Inclusi 4 dadi a gabbia GARANT easyFix e 4 viti M5×12 per l’avvitamento in cassetti verticali. Adatto per l’alloggiamento di inserti in espanso rigido eForm.

Per:

Per armadio verticale n. art. 943102, 943112, 943115.

Warning:

Uso previsto
  • Per il montaggio in armadi verticali GridLine con profondità del corpo di 700 mm per mezzo del materiale di fissaggio in dotazione.
  • Montare solo in modo corrispondente alla foratura dell’armadio verticale.
  • Barra multifix per l’utilizzo con ganci e supporti Easyfix, vaschette a bocca di lupo, Tool-UNIT e Shadow Board.
  • Pannello forato per l’utilizzo con ganci e supporti Easyfix oltre che ulteriori accessori per pannello forato.
  • Ripiano obliquo adatto all’alloggiamento di inserti in espanso rigido eForm.
  • Rispettare le portate massime, comprese le sovrastrutture.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non superare la portata massima consentita.
  • Non sedersi o stare in piedi su un ripiano o una barra.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati