Ripiano fessurato, Altezza frontalino: 25mm

Codice art.: 935131 25
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 703 mm
Profondità 675 mm
Larghezza in G 26
Profondità in G 24
Altezza frontalino 25 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto; Ripiano fessurato
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935131 25
copia
EAN / GTIN 4062406111380
copia
Codice del produttore 935131 25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con trasversa sul lato inferiore.
Ripiani standard da appendere. Portata 150 kg.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

  • Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.
  • I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.