{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1,2 mm | |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 150 kg | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| širina | 703 mm | |
| Dubina | 675 mm | |
| Širina u G | 26 | |
| Dubina u G | 24 | |
| Visina fronte | 25 mm | |
| Područje primjene | Regal s ladicama | |
| Izvedba police | ravna polica; ravna polica; polica s prorezima | |
| Vrsta proizvoda | Police |
| Broj artikla | 935131 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406111380 | |
| Broj proizvođača | 935131 25 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |