{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 200 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
Superficie utile dei cassetti in G | 36×20 | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 36×20G | |
Altezza frontalino | 75 mm | |
Altezza utile | 50 mm | |
Larghezza utile | 900 mm | |
Profondità utile | 500 mm | |
Larghezza utile in G | 36 | |
Profondità utile in G | 20 | |
Con cassetti con sblocco di sicurezza | si | |
Campo d’impiego | Carrello | |
Peso | 15 kg | |
Tipo di prodotto | Cassetto |
Codice articolo |
930746 75
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406131661
copia |
|
Codice del produttore |
930746 75
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |