{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 36×20G | |
Altezza | 800 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Larghezza in G | 40 | |
Profondità in G | 24 | |
Altezza utile | 700 mm | |
Altezza utile per cassetti | 700 mm | |
Numero dei cassetti | 0 | |
Numero di ripiani estraibili | 0 | |
Numero di porte | 0 | |
Portata massima | 4.000 kg | |
Esecuzione | per dotazione personalizzata | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
Peso | 42 kg | |
Tipo di prodotto | Corpi delle cassettiere per utensili |
Codice articolo |
930735 800
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406271688
copia |
|
Codice del produttore |
930735 800
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |