{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris | |
| Avec tiroirs | non | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture modifiable | oui | |
| Largeur utile caisson Bn | 900 mm | |
| Profondeur utile caisson Tn | 500 mm | |
| Hauteur utile caisson Hn | 700 mm | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Largeur caisson en G | 40 | |
| Profondeur caisson en G | 24 | |
| Type de produit | armoire de base | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 42 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre; armoire à pose libre; montage suspendu sous les plateaux | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | absence de configuration | |
| Largeur totale Bg | 1 000 mm | |
| Profondeur totale Tg | 600 mm | |
| Hauteur totale Hg | 800 mm | |
| Largeur caisson Br | 1 000 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 600 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 800 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 930735 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406271688 | |
| Réf. fabricant | 930735 800 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |