{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 36×20G | |
| Altezza | 1.500 mm | |
| Larghezza | 1.000 mm | |
| Profondità | 600 mm | |
| Larghezza in G | 40 | |
| Profondità in G | 24 | |
| Altezza utile | 1.400 mm | |
| Altezza utile per cassetti | 1.400 mm | |
| Numero dei cassetti | 0 | |
| Numero di ripiani estraibili | 0 | |
| Numero di porte | 0 | |
| Portata massima | 4.000 kg | |
| Esecuzione | per dotazione personalizzata | |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
| Peso | 61 kg | |
| Tipo di prodotto | Corpi delle cassettiere per utensili |
| Codice articolo | 930735 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406062385 | |
| Codice del produttore | 930735 1500 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |