Esecuzione:
	
	
                
                    
		Rivestimento laterale per struttura portante in lamiera di acciaio profilata con pannello forato □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’inserimento di ganci e supporti GARANT easyFix, nonché accessori per pannello forato.
In lamiera di acciaio con 
struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con 
cavo e 
collegamento a spina. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.
Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l’alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.
Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):1 × gruppo distributore n. art. 
928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,
1 × connettore a 5 poli n. art. 
928490 Dim. 5 per cavo, incluso.
Descrizione:
	
	
                
                    
		Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):- Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
- Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
- Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
- Sezione del filo dei cavi preassemblati:
 3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
 5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
- Classe di protezione 1
- Tipo di protezione IP 20.
 
                
                
            
                
	
		Per:
	
	
                
                    
		Banchi da lavoro altezza 850 mm, strutture portanti altezza 800 mm e 650 mm.
                
                
            
                
	
		Collocamento:
	
	
                
                    
		Presa 250 V, n. art. 
928470 Dim. DE250V/1: 2
Moduli vuoti quantità (1E/2E/3E): 1× / 0× / 0×
Verniciatura:
	
	
                
                    
		Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.
                
                
            
                
	
		Nota:
	
	
                
                    
		Per ulteriori moduli portaprese adatti vedi n. art. 
928470. I moduli n. art 
928470 delle dimensioni _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 e _RCD non possono essere utilizzati nel rivestimento laterale.
Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.
Warning:
	
	
                
                    
		Uso previsto- Prese da 250 V modello F per il collegamento di utenze elettroniche.
- Montare solo nei fori corrispondenti.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non combinabile con i moduli n. art. 928470 Dim. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
- Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.