Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Seitenverkleidung mit Medienmodulen, Höhe: 550mm

Artikel-Nr.: 928500 550

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Materialstärke 1 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau
Material Stahlblech
Farbe grau
Farbauswahl GARANT Farben
Länge verstellbar nein
Länge 500 mm
Höhe 550 mm
Art Anschluss Trennwände GST-Stecksystem; Steckdose
Steckdose Typ F
Anzahl 2 St.
Nennspannung 250 V
mit Ausschnitt nein
mit Lochwand ja
Lochbreite 9 mm
Lochhöhe 9 mm
Kundenmontage ja
Produktart Verkleidung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928500 550
EAN / GTIN 4062406117306
Herstellernummer 928500 550
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Seitenverkleidung für Fußteil aus Stahlblech gekantet, mit Lochwand □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör.
Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.
Kabeldurchführungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzuführung und Vernetzung mehrerer Medienschienen.
Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur für Medienschienen):
1 × Verteilerblock Nr. 928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplätze 3-polig,
1 × Steckverbinder 5-polig Nr. 928490 Gr. 5 für Zuleitung enthalten.

Beschreibung:

Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
  • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.
  • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
  • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
    3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Schutzklasse 1
  • Schutzart IP 20.

Passend für:

Werkbänke Höhe 850 mm, Fußteile Höhe 800 mm und 650 mm.

Bestückung:

Steckdose 250 V, Nr. 928470 Gr. DE250V/1: 2
Leer-Module Anzahl (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Weitere passende Medienmodule finden Sie unter Nr. 928470. Die Module Nr. 928470 der Größen _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 und _RCD können nicht in der Seitenverkleidung verwendet werden.
Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Steckdosen 250 V, Typ F zum Anschluss von elektronischen Verbrauchern.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht kombinierbar mit Modulen Nr. 928470 Gr. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
  • Nicht im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.