Izvedba:
Bočna stijenka za podnožje od čeličnog lima, pod kutom, s perforiranom stijenkom 9×9 mm u razmacima od 37-mm za prihvat GARANT easyFix kuka i držača te pribora za perforirane stijenke.
Od čeličnog lima u
modularnoj izvedbi. Sve energetske komponente s
kabelom i
utičnim spojem. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati.
Uvodnici za kabele na donjoj, gornjoj i čeonoj strani za dovod struje i umrežavanje više vodilica za medije.
Električna predinstalacija s industrijskim sustavom provjere (vrijedi samo za vodilice za medije):1 × blok razdjelnika br.
928492 s 5-polnom on-off linijom i 5 3-polna utora,
Uključuje 1 × konektor 5-polni br.
928490 vel. 5 za napajanje.
Opis:
Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):- Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.
- Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.
- Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.
- Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:
3 × 1,5 mm2 pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE) - Klasa zaštite 1
- Klasa zaštite IP 20.
Odgovara:
Radionički stolovi visine 850 mm, podnožje visine 800 mm i 650 mm.
Plasman:
Utičnica od 250 V, br.
928470 vel. DE250V/1: 2
Leer moduli brojevi (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×
Lakiranje:
Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.
Napomena:
Ostale odgovarajuće medijske module pronaći ćete pod br.
928470. Moduli br.
928470 veličina_CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 i _RCD ne mogu se koristiti u bočnim stijenkama.
Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari!
Warning:
Namjenska upotreba- Utičnice 250 V, tip F za priključak elektroničkih potrošača.
- Montirajte samo na odgovarajućim mjestima bušenja.
Nepropisna upotreba- Ne kombinira se s modulima br. 928470 Gr. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
- Ne koristi se na otvorenom ili u prostorijama s velikom vlažnosti zraka.
- Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
- Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.