Medijska letev za zadnjo stran delovne mize, Višina: 550mm

Št. art.: 928500 550
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 550 mm
Širina 500 mm
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Vtičnica, tip F
Nazivna napetost 250 V
Število vtičnic, tip F 2
Vrsta izdelka Stranska obloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928500 550
EAN/GTIN 4062406117306
Številka proizvajalca 928500 550
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stranska obloga za nožni del iz zarobljene jeklene pločevine, z luknjasto steno □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal GARANT easyFix ter pribora za luknjaste stene.
Iz jeklene pločevine v modularni izvedbi. Vsi energetski sestavni deli s kablom in vtično povezavo. Posamezni moduli oz. pokrovi se lahko poljubno spremenijo in pozicionirajo.
Odprtine za kable na zgornji, spodnji in čelni strani za dovod napajalne napetosti in medsebojno povezavo več medijskih letev.
Tovarniška električna inštalacija z industrijskim vtičnim sistemom (velja samo za medijske letve):
1 × razdelilni blok art. 928492 s 5-polnim vhodno-izhodnim vodom in 5 vtičnicami, 3-polnimi,
1 × priključni vtič, 5-polni, art. 928490, vel. 5, za priloženi napajalni kabel.

Opis:

Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.
  • Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.
  • Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.
  • Presek predhodno konfekcioniranih kablov:
    3 × 1,5 mm2 pri izmeničnem toku (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)
  • Zaščitni razred 1
  • Stopnja zaščite IP 20.

Primerno za:

Delovne mize višine 850 mm, podnožja višine 800 mm in 650 mm.

Umestitev:

Vtičnica 250 V, art. 928470 vel. DE250V/1: 2
Število praznih modulov (1E/2E/3E): 1× / 0× / 0×

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Druge primerne medijske module najdete pod art. 928470. Modulov art. 928470 velikosti _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 in _RCD ni mogoče uporabiti v stranski oblogi.
Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji!

Warning:

Namen uporabe
  • Vtičnice 250 V, tip F za priključitev elektronskih porabnikov.
  • Montirajte samo na ustrezne izvrtine.

Napačna uporaba
  • Ni mogoče kombinirati z moduli art. 928470 vel. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
  • Ne uporabljajte na prostem ali v prostorih z visoko zračno vlažnostjo.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov