Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Carrello magazzino, Modello: 1260

Codice art.: 922010 1260
copia

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.310 mm
Larghezza 880 mm
Larghezza senza maniglia 680 mm
Profondità 600 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
Materiale rotelle rivestimento in gomma resistente all'abrasione
Portata massima 250 kg
Peso 67 kg
Tipo di prodotto Carrello portaminuteria (BIM)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 922010 1260
copia
EAN / GTIN 4045197708618
copia
Codice del produttore 922010 1260
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio in tubo quadro di acciaio 60×40×2 mm. Struttura in lamiera di acciaio con un piano di appoggio in plastica nera ABS. 4 ruote piroettanti (2 con dispositivo di bloccaggio, ⌀ 100 mm, con rivestimento in gomma grigia resistente all'abrasione, corpo in plastica ABS) e 2 maniglie di trasporto in Haptoprene garantiscono un'ottima stabilità e un uso sicuro in officina. Scatole trasparenti in 4 misure in plastica ABS trasparente per custodire gli utensili proteggendoli dalla polvere. Gli utensili vengono prelevati inclinando la scatola trasparente. Ai fini del montaggio, è possibile rimuovere le scatole e impilarle le une sopra le altre.

Uso:

Per la custodia e preparazione di merce sfusa e minuteria.

Collocamento:

Scatole trasparenti per il lato anteriore: 18 pz. 100×93×84 mm; 15 pz. 152×113×129 mm; 3 pz. 220×192×190 mm
Scatole trasparenti per il lato posteriore: 16 pz. 190×142×165 mm; 3 pz. 220×192×190 mm

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.