Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wózki magazynowe, Typ: 1260

Nr art.: 922010 1260

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 922010 1260
EAN / GTIN 4045197708618
Numer producenta 922010 1260
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rama z rury stalowej 4-kątnej 60 × 40 × 2 mm. Konstrukcja z blachy stalowej z czarną półką z tworzywa ABS. 4 koła skrętne (2 z hamulcem postojowym, ⌀ 100 mm, z szarą, odporną na ścieranie okładziną gumową, obudowa z tworzywa ABS) i 2 uchwyty do pchania z powłoką Haptoprene® zapewniają dużą stabilność i bezpieczne użytkowanie w warsztacie. Pojemniki przezroczyste w 4 rozmiarach, z przezroczystego tworzywa ABS, do zabezpieczenia przed kurzem podczas magazynowania. Wyjmowanie przechowywanych części przez przechylenie pojemnika. Do celów montażowych pojemniki można wyjąć i ułożyć jeden na drugim.

Zastosowanie:

Do składowania / przygotowywania materiałów sypkich i drobnych części.

Umieszczenie:

Pojemniki przezroczyste dla strony przedniej: 18 szt. 100×93×84 mm;
15 szt.152×113×129 mm;
3 szt. 220×192×190 mm
Pojemniki przezroczyste dla strony tylnej: 16 szt.. 190×142×165 mm;
3 szt.. 220×192×190 mm

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.