• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Carrello magazzino, Modello: 1460

Codice art.: 922010 1460

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.520 mm
Larghezza 880 mm
Larghezza senza maniglia 680 mm
Profondità 600 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
Materiale rotelle rivestimento in gomma resistente all'abrasione
Portata massima 250 kg
Peso 77 kg
Tipo di prodotto Carrello portaminuteria (BIM)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 922010 1460
EAN / GTIN 4045197708625
Codice del produttore 922010 1460
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio in tubo quadro di acciaio 60×40×2 mm. Struttura in lamiera di acciaio con un piano di appoggio in plastica nera ABS. 4 ruote piroettanti (2 con dispositivo di bloccaggio, ⌀ 100 mm, con rivestimento in gomma grigia resistente all’abrasione, corpo in plastica ABS) e 2 maniglie di trasporto in Haptoprene® garantiscono un’ottima stabilità e un uso sicuro in officina. Scatole trasparenti in 4 misure in plastica ABS trasparente per custodire gli utensili proteggendoli dalla polvere. Gli utensili vengono prelevati inclinando la scatola trasparente. Ai fini del montaggio, è possibile rimuovere le scatole e impilarle una sopra l’altra.

Uso:

Per la custodia e preparazione di merce sfusa e minuteria.

Collocamento:

Scatole trasparenti per il lato anteriore: 18 pz. 100×93×84 mm; 15 pz. 152×113×129 mm; 4 pz. 190×142×165 mm; 3 pz. 220×192×190 mm
Scatole trasparenti per il lato posteriore: 20 pz. 190×142×165 mm; 3 pz. 220×192×190 mm

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati