{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro | 720-920 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 400 kg | |
Spessore inserti | 40 mm | |
Compensazione altezza | 25 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Serie | Postazione di lavoro modulare | |
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 720 mm - 920 mm | |
Larghezza | 2.000 mm | |
Profondità | 760 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.920 mm | |
Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
Spessore piano di lavoro | 40 mm | |
Altezza corpo per cassetti | 540 mm | |
Larghezza corpo per cassetti | 430 mm | |
Profondità corpo per cassetti | 630 mm | |
Larghezza utile cassetti | 320 mm | |
Profondità utile cassetti | 520 mm | |
Principio della regolazione dell’altezza | Montaggio completo | |
Regolazione dell’altezza in continuo | no | |
Materiale piano di lavoro | Anima ST con rivestimento in eterlux | |
Rivestimento del piano di lavoro | Eterlux (melammina / resina fenolica) | |
Spessore rivestimento | 2,7 mm | |
Superficie del piano di lavoro | Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore | |
Colore superficie piano di lavoro | grigio chiaro | |
Pannello di comando con display e funzione di memoria | no | |
Peso | 160 kg | |
Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |
Codice articolo |
920010 20004AB
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197168658
copia |
|
Codice del produttore |
920010 20004AB
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |