• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

UNI-Box h 24 mm, larghezza×Profondità: 48X96mm

Codice art.: 960900 48X96
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

larghezza×Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Altezza 24 mm
Altezza interna 18 mm
Larghezza 48 mm
Larghezza interna 37 mm
Profondità 96 mm
Profondità interna 85 mm
Materiale Plastica ABS
Colore nero
Predisposizione per copertura si
Impilabile si
Fissaggio su tappetino a nodi si
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960900 48X96
copia
EAN / GTIN 4037519000012
copia
Codice del produttore JCN7120100
copia
Produttore/persona responsabile rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Descrizione

Nota:

Pannelli base per l’alloggiamento di scatole vedi n. art. 961140.