Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Module de base avec plateau Eterlux, 40 mm, Largeur mm / Modèle: 20004AB

Réf.: 920010 20004AB

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 920010 20004AB
EAN / GTIN 4045197168658
Réf. fabricant 920010 20004AB
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti en tube d’acier 60×40×2 mm, avec gouttières et passages de câbles intégrés. Avec vis de réglage en hauteur (plage de réglage: 25 mm). La hauteur du plan de travail est réglable de 720 à 920 mm au pas de 25 mm. En option avec système de réglage en hauteur hydraulique (charge admissible maximale 300 kg). Plage de réglage de 720 − 920 mm par une manivelle ou un moteur électrique 230 V avec commutateur à bascule. Au choix, plan de travail Eluplan ou Eterlux. Caisson de tiroirs en tôle d’acier avec serrure à cylindre, fermeture centralisée et dispositif antibasculement. Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et étiquettes. Glissière de tiroir avec galets ⌀ 28 mm en Delrin 100 présentant d’excellentes caractéristiques d’amortissement et une bonne stabilité − extensibles jusqu’à 90% − charge admissible 100 kg. Prévus pour le compartimentage.
Câblage: Les gouttières, les passages de câbles et les placages latéraux à accrocher permettent un câblage aisé et propre. Tourner la paroi latérale de 180° permet d’obtenir des passages de câbles supplémentaires.
Alimentation électrique: Réglette de raccordement 6 prises avec interrupteur marche / arrêt éclairé sous le plan de travail.
Plans de travail Eterlux: épaisseur 40 mm. Idéaux pour travaux en laboratoire, en optique et dans le domaine de l’électronique. Revêtement blanc, en épaisseur 2,7 mm, en matière comprimée (mélamine / résine phénolique). Une couche intermédiaire en noyau de bois ST et un contreparement garantissent l’indéformabilité du plan de travail. Revêtement très résistant à l’usure, aux graisses et aux huiles ainsi qu’aux acides et bases faibles. La surface dure convient particulièrement aux sollicitations importantes. Résistant à la chaleur lors de contacts courts avec une flamme ou de l’étain de soudure en fusion. Tous les chants avec lisière en ABS gris clair.
Système de réglage en hauteur: Plage de réglage 200 mm au pas de 25 mm (920000 / 920010)
Module de base avec 2 caissons de tiroirs de hauteur utile 460 mm. Equipement des tiroirs, voir tableau.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 60; 80; 120; 200 mm
Hauteur frontale des tiroirs (droite): 60; 80; 100; 100; 120 mm

Coloris:

Bicolore gris clair RAL 7035 / bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.