Pinzetta di posizionamento 143 mm

Codice art.: 92 01 07
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinzetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 92 01 07
copia
EAN / GTIN 4003773086932
copia
Codice del produttore 92 01 07
copia
Numero-L L70010 2187
copia
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per tenere, inserire e estrarre facilmente le parti più piccole e allungate
  • Con superfici di contatto in forme dimensionalmente adattate, ad esempio per posizionare o rimuovere componenti delicati tondi o cubici in modo fermo e sicuro
  • Per il montaggio a foro passante o a inserimento (through-hole technology, THT e pin-in-hole technology, PIH)
  • Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: angolato 90
  • Larghezza della punta (A): 3,5 mm
  • Larghezza della punta (B): 5,8 mm
  • Versione con punta a pinzetta: Posizionamento
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Elettronica
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: conduttivo
  • Smerigliato
  • Scanalato