Polohovací pinzety 143 mm

Č. pol.: 92 01 07
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pinzeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 92 01 07
EAN/GTIN 4003773086932
Číslo výrobcu 92 01 07
Číslo L L70010 2187

Popis

Popis:

  • Pro snadné držení, vkládání a vytahování nejmenších podlouhlých dílů
  • S úchopnými plochami rozměrově přizpůsobených tvarů, například k pevnému a bezpečnému umístění nebo vytažení citlivých kulatých nebo krychlových součástí
  • Pro průchozí montáž nebo montáž do otvoru (technologie průchozího otvoru, THT a technologie pin-in-hole, PIH)
  • Anti-magnetická ochrana proti elektromagnetickému poškození

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Provedení: šikmé 90
  • Šířka hrotu (A): 3,5 mm
  • Šířka hrotu (B): 5,8 mm
  • Verze hrotu pinzety: Polohování
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ne
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vodivé
  • Mražené
  • Rýhované