Carrello per imbracature, Modello: 12

Codice art.: 918601 12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
12
Disponibile in 6-8 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modello 1700/12
Altezza 1.700 mm
Larghezza 1.100 mm
Larghezza senza maniglia 1.000 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 1.370 mm
Larghezza utile 920 mm
Passo di agganciamento 50 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata massima 200 kg
Materiale rotelle Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce
Peso 40 kg
Tipo di prodotto Carrello per imbracature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918601 12
copia
EAN / GTIN 4062406098070
copia
Codice del produttore 918601 12
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio e struttura in tubo quadro di acciaio con fondo in lamiera di acciaio. Fessure laterali sul lato anteriore e posteriore del telaio (passo da 50 mm) per ripiani, guide multifunzionali e altro nella dimensione da 1.000 mm. Boccole filettate sul lato interno del telaio per il montaggio della lamiera forata. 4 ruote piroettanti (2 con dispositivo di bloccaggio, ⌀ 125 mm) con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli e grande maniglia con rivestimento bicomponente in Haptoprene per una presa sicura.

Uso:

Possibilità di attrezzarlo con mensole, mensole portavaschette, portadisegni, guide Multifix, traverse e pannelli forati Dim. 1000.

Fornitura:

918590 Dim. 1700 carrello portamateriali,
918603 Dim. 950 traversa,
918604 Dim. 75 gancio supplementare 75 mm,
918604 Dim. 150 gancio supplementare 150 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Rispettare la portata massima prevista.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non collocare o posizionare le mensole su piani d’appoggio.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non superare la portata massima consentita.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.