Hevederkocsi, Típus: 12

Cikkszám: 918601 12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
12
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Magasságállítás osztása 50 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Típus 1700/12
Magasság 1 700 mm
Szélesség 1 100 mm
Szélesség fogantyú nélkül 1 000 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 1 370 mm
Hasznos szélesség 920 mm
Beakasztási osztás 50 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kerék ⌀ 125 mm
Maximális teherbírás 200 kg
Kerekek anyaga Nyom nélküli poliuretán futófelület
Súly 40 kg
Termék fajtája Hevederkocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 918601 12
EAN / GTIN 4062406098070
Gyártó száma 918601 12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A váz és a felépítmény 4-szög acélszelvényből készült acéllemez fenékkel. Akasztónyílások a keret elülső- és hátoldalán (50 mm-es osztásban) polclapok, multifunkciós sínek stb. rögzítéséhez, 1000 mm méretben. Menetes perselyek a keret belső oldalán perforált lemez felszereléséhez. 4 kormányozható kerék (2 rögzítőfékkel, ⌀ 125 mm) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal és 2K-Haptoprene® bevonatú nagyméretű tolófogantyúval a biztonságos mozgatás érdekében.

Felhasználás:

Tároló polcokkal, tárlódoboz tartólécekkel, rajztartókkal, Multifix sínekkel, merevítőkkel és perforált falakkal szerelhető fel 1000-esméretben.

Tartalom:

918590 sz. 1700 méretű anyagszállító kocsi,
918603 sz. 950 méretű merevítő,
918604 sz. 75 méretű kiegészítő akasztó, 75 mm,
918604 sz. 150 méretű kiegészítő akasztó, 150 mm.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Beltéri ipari használathoz.
  • Használat száraz és stabil alapon.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.

Nem rendeltetésszerű használat
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne szállítson személyeket.
  • Ne üljön vagy álljon a rakodási szintekre / rakodópolcokra.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A maximálisan engedélyezett teherbírást ne lépje túl.
  • Ne tegye ki ütéseknek vagy súlyos terheknek.