{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
| Korkeudensäätö portaittain | 50 mm | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Tyyppi | 1700/12 | |
| Korkeus | 1 700 mm | |
| Leveys | 1 100 mm | |
| Leveys ilman kahvaa | 1 000 mm | |
| Syvyys | 700 mm | |
| Hyötykorkeus | 1 370 mm | |
| Hyötyleveys | 920 mm | |
| Ripustusvälit | 50 mm | |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
| Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä | 2 | |
| Pyörän ⌀ | 125 mm | |
| Enimmäiskantokyky | 200 kg | |
| Rullien materiaali | Jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite | |
| Paino | 40 kg | |
| Tuotetyyppi | Kelavaunu |
| Tuotekoodi | 918601 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406098070 | |
| Valmistajan numero | 918601 12 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |