• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

MARTOR ARGENTAX MULTIPOS 915210 , 1 in scatola singola

Codice art.: 915210.02
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 915210.02
copia
EAN / GTIN 4002632800788
copia
Codice del produttore 915210.02
copia
Numero-L L60170 844
copia
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Una centrale elettrica per tutti i casi. Con lama trapezoidale.
ARGENTAX MULTIPOS ha alcune importanti ragioni, nel vero senso della parola. La lama di taglio ricostruita è interamente in zinco. La robustezza è accompagnata da una migliore ergonomia e dalla consueta elevata versatilità. Con ARGENTAX MULTIPOS, è possibile lavorare tutti i materiali da taglio più comuni. Inoltre, l'uscita della lama può essere regolata in diverse fasi. Come ″riserva di ferro″, sono presenti cinque lame di ricambio nell'impugnatura.
  • Materiale di base:
    Zinco
  • La STABILITÀ di
    ARGENTAX MULTIPOS è estremamente stabile. E flessibile, poiché è possibile utilizzare un gran numero di forme di lama. Questo rende il prodotto adatto per quasi tutti i tipi di taglio.
  • Realizzato in metallo solido
    , ARGENTAX MULTIPOS è un utensile monopezzo. Zinco pressofuso, per l'esattezza. L'impugnatura ergonomica si apre in un comodo occhiello per fissare il coltello da taglio.
  • Per sinistra e destra
    , come potete vedere, il cursore si trova sulla parte superiore dell'impugnatura, quindi può essere utilizzato sia per il pollice sinistro che per quello destro. Inoltre, l'impugnatura ergonomica si adatta a ogni mano.
  • Lama utilizzabile a 2 vie
    prima di cambiare la lama di qualità, è possibile ruotarla una volta. In questo modo si raddoppia il tempo di funzionamento della lama e si riduce lo sforzo. Perché il tuo prodotto si taglia come nuovo.
  • Tutto sotto controllo
    nell'impugnatura di ARGENTAX MULTIPOS troverete non meno di cinque lame di ricambio. Con questo stock di lame trapezoidali, nulla ostacola le prestazioni di taglio costantemente elevate.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: Fino a 2 veli di
    avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    nastro adesivo
    reggiatura in plastica

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Niente sicurezza
  • Tecnologia di sicurezza II: Lama retrattile
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 1 - 22, 2 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, reggette in plastica, Nastri adesivi, pellicole e nastri di carta, derinding di prodotti laminati, tessili, gomma, Pavimento in PVC
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Materiale di base: Zinco
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: Sì
  • Lama montata: 51,70
  • Lunghezza uscita lama (max): 24, 5 mm
  • Lama opzionale: 52.70, 610.70, 5132.70, 5232.70, 5233.70, 65232.70, 165232.70, 56.70, 5634.70, 852.42, 8852.70, 85233.70, 54.42, 54065.70, 61.70,
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama trapezoidale
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio nell'impugnatura: 5 lame di ricambio nell'impugnatura
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): N.