• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cuttermesser ARGENTAX MULTIPOS mit Trapezklinge 51, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 915210.02
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
Produktart Cuttermesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 915210.02
EAN / GTIN 4002632800788
Herstellernummer 915210.02
L-Nummer L60170 844

Beschreibung

Beschreibung:

Für das ARGENTAX MULTIPOS sprechen ein paar gewichtige Gründe – im wahrsten Sinne des Wortes. Das runderneuerte Cuttermesser besteht vollständig aus Zink. Zur Robustheit gesellen sich eine verbesserte Ergonomie und die gewohnt hohe Vielseitigkeit. So können Sie mit dem ARGENTAX MULTIPOS alle gängigen Schneidmaterialien bearbeiten. Außerdem lässt sich der Klingenaustritt in mehreren Stufen verstellen. Als „eiserne Reserve“ befinden sich gleich fünf Ersatzklingen im Griff.
Basismaterial: Zink

    Stabil gebaut
    Wie Sie sehen und fühlen, ist das ARGENTAX MULTIPOS äußerst stabil. Und flexibel, da Sie eine große Zahl von Klingenformen verwenden können. Das Produkt eignet sich damit für so gut wie jede Schnittart.

    Aus Vollmetall

    Das ARGENTAX MULTIPOS ist ein Werkzeug wie aus einem Guss. Zink-Druckguss, um genau zu sein. Der ergonomische Griff mündet in eine praktische Öse zum Befestigen Ihres Cuttermessers.

    Für rechts und links

    Wie Sie sehen, befindet sich der Schieber oben auf dem Griff – und ist deshalb für den linken wie für den rechten Daumen gleichermaßen bedienbar. Zudem passt der ergonomisch geformte Griff in jede Hand.

    2-fach nutzbare Klinge

    Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

    Alles im Griff

    Im Griff des ARGENTAX MULTIPOS finden Sie nicht weniger als fünf Ersatzklingen. Mit diesem Vorrat an Trapezklingen steht einer konstant hohen Schneidleistung nichts im Weg.

Merkmal:

  • Länge: 150 mm
  • Griff: 1-Seiten-Schieber
  • Versenkbare Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (max): 22,2 mm
  • Schnitttiefe (min): 1 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifungen
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Basismaterial: Zink
  • Metalldetektierbar: ja
  • Montierte Klinge: 51
  • Optionale Klinge: 52, 53, 610, 5132, 5232, 5233, 65232, 55, 56, 5634, 57, 852, 8852, 85232, 85233, 853, 54045, 54065, 54, 61, 6132, 60, 58050, 58065
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: 5 Ersatzklingen im Griff
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör