• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Nůž ARGENTAX MULTIPOS 915210, 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 915210.02
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
Druh produktu Řezací nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 915210.02
EAN / GTIN 4002632800788
Číslo výrobce 915210.02
L-číslo L60170 844
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Powerhouse pro všechny případy. S lichoběžníkovým ostřím.
Existuje několik důležitých důvodů pro ARGENTAX MULTIPOS – v pravém slova smyslu. Obnovené ostří nože je vyrobeno výhradně ze zinku. Robustnost je doprovázena vylepšenou ergonomií a obvyklou vysokou všestranností. S ARGENTAX MULTIPOS můžete zpracovávat všechny běžné řezné materiály. Kromě toho lze výjezd radlice nastavit v několika fázích. Jako ″železná rezerva″ je v rukojeti pět náhradních nožů.
  • Základní materiál:
    zinek
  • STABILITA
    ARGENTAX MULTIPOS je extrémně stabilní, jak můžete vidět a cítit. A flexibilní, protože můžete použít velké množství tvarů čepelí. Díky tomu je výrobek vhodný pro téměř jakýkoli typ řezu.
  • ARGENTAX MULTIPOS je jednolitý nástroj z masivního kovu
    . Zinkový odlitek, abych byl přesný. Ergonomická rukojeť se otevírá do pohodlného očka pro připevnění nože na nože.
  • Pro levé a pravé
    , jak můžete vidět, posuvník je umístěn v horní části rukojeti, takže může být použit pro levé i pravé palce. Ergonomicky tvarovaná rukojeť navíc padne do každé ruky.
  • 2cestný použitelný nůž
    před výměnou kvalitní čepele můžete otočit jednou. Tím se zdvojnásobí provozní doba radlice – a sníží se vaše úsilí. Protože váš produkt vypadá jako nový.
  • Vše pod kontrolou
    v rukojeti ARGENTAX MULTIPOS najdete maximálně pět náhradních čepelí. S touto zásobou lichoběžníkových čepelí nic nestojí v cestě neustále vysokému řezného výkonu.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 2vrstvý
    zábal, stretch, smršťovací fólie
    lepicí pásky plastové pásky

Charakteristika:

  • Rukojeť: 1stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Bezpečnostní technologie II: Zasouvací čepel
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 1 - 22, 2 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, Lepicí páska, fóliové a papírové pásy, derinding válcovaného zboží, textil, guma, PVC podlahy
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Základní materiál: zinek
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ano
  • Namontovaný kotouč: 51,70
  • Délka výstupu radlice (max.): 24, 5 mm
  • Volitelný nůž: 52,70, 610,70, 5132,70, 5232,70, 5233,70, 65232,70, 165232,70, 56,70, 5634,70, 852,42, 8852,70, 85233,70, 54,42, 54065,70, 61,70,
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní nože v rukojeti: 5 náhradní nože v rukojeti
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Ne