• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

Pistola di soffiaggio a 2 vie serie di coni 6-pezzi

Codice art.: 9040-4/6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Codice articolo 9040-4/6
copia
EAN / GTIN 4000896263660
copia
Codice del produttore 9040-4/6
copia
Numero-L L60330 103568
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Pulizia ad aria compressa di tubi/tubi flessibili intasati o sporchi, ad es. tubi del carburante, dell’aria condizionata e dell’AdBlue®, tubi idraulici, nonché impianto lavavetri e refrigerante

  • Soffiaggio a tenuta di tubi, fori, ecc.
  • Adattabile alla pistola di soffiaggio 9040-4 e 9040LG-3/2
  • Allentamento dei connettori delle bobine di accensione bloccati (gonfiaggio ad aria compressa)
  • Smontaggio delle bobine di accensione a barra, ad es. su 1,0 l ∙ 1,0 l TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ GTI ∙ CNG ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l-25 ∙ 30 ∙ 35 ∙ 40 ∙ 45 TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ CNG ∙ GTE ∙ Mild Hybrid ∙ e- Ibrido 1,6 l ∙ 1,6 l SRE ∙ MPI 2,0 l Motori GTI
    AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q2 ∙ Q3
    CUPRA Formentor ∙ León
    SEAT Alhambra ∙ Arona ∙ Ateca ∙ Ibiza ∙ León ∙ Mii ∙ Tarraco ∙ Toledo
    Škoda Citigo ∙ Fabia ∙ Kamiq ∙ Karoq ∙ Kodiaq ∙ Ottavia ∙ Rapid ∙ Scala ∙ Super ∙ Yeti
    VW Caddy ∙ Golf 6 ∙ 8 → Jetta 4 ∙ 7 → CC ∙ Passat B8 / Polo 5 → 6 ∙ Arteon ∙ Beetle ∙ Taigo ∙ Tiguan ∙ Touran ∙ T-Cross ∙ T-Roc ∙ Up! ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ T7
  • Filettatura di collegamento (esterna): 18″ PF 28
    (⌀ 9,728 mm / passo 0,907 mm)
  • Numero di utensili: 6

Pistola di soffiaggio a 2 vie 9040-4 ∙ 9040-41 ∙ 9040-42/3