Sada kuželů pro dvoucestnou ofukovací pistoli 6 kusů

Artiklové číslo: 9040-4/6
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
Katalogové číslo 9040-4/6
EAN / GTIN 4000896263660
Číslo výrobce 9040-4/6
L-číslo L60330 103568
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Čištění ucpaných nebo znečištěných vedení / hadic stlačeným vzduchem, např. palivového potrubí, potrubí klimatizace a AdBlue®, hydraulického potrubí, jakož i systému ostřikovačů čelního skla a chladicí kapaliny.

  • Těsnění vyfouknutých vedení, otvorů atd.
  • Přizpůsobitelné k ofukovací pistoli 9040-4 a 9040LG-3/2.
  • Uvolňování zaseknutých svíček zapalovacích cívek (ofukování stlačeným vzduchem)
  • Demontáž tyčových zapalovacích cívek, např. u motorů 1,0 l ∙ 1,0 l TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ GTI ∙ CNG ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l-25 ∙ 30 ∙ 35 ∙ 40 ∙ 45 TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ CNG ∙ GTE ∙ Mild Hybrid ∙ e-Hybrid 1,6 l ∙ 1,6 l SRE ∙ MPI 2,0 l GTI.
    AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q2 ∙ Q3
    CUPRA Formentor ∙ León
    SEAT Alhambra ∙ Arona ∙ Ateca ∙ Ibiza ∙ León ∙ Mii ∙ Tarraco ∙ Toledo
    ŠKODA Citigo ∙ Fabia ∙ Kamiq ∙ KAROQ ∙ Kodiaq ∙ Octavia ∙ Rapid ∙ Scala ∙ Super ∙ Yeti
    VW Caddy ∙ Golf 6 → 8 → Jetta 4 → 7 → CC → Passat B8 / Polo 5 → 6 → Arteon → Beetle → Taigo → Tiguan Tourian → T-Cross → T-Roc → nahoru! ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ T7
  • Připojovací závit (vnější): 18″ PF 28
    (9,728 mm ⌀ / stoupání 0,907 mm)
  • Počet kusů nářadí: 6

Dvoucestná vyfukovací pistole 9040-4 ∙ 9040-41 ∙ 9040-42/3