2-irányú kifúvópisztoly kúpos készlet 6 darabos

Cikkszám: 9040-4/6
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
Cikkszám 9040-4/6
EAN / GTIN 4000896263660
Gyártó száma 9040-4/6
L-szám L60330 103568
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Felhasználás:
Eltömődött vagy szennyezett vezetékek / tömlők sűrített levegővel történő tisztítása, pl. üzemanyag-, légkondicionáló- és AdBlue®-vezetékek, hidraulikavezetékek, valamint szélvédőmosó- és hűtőfolyadék-rendszerek

  • Kiszáradt vezetékek, lyukak stb. tömítése.
  • Alkalmazható a 9040-4 és 9040LG-3/2 kifúvópisztolyhoz
  • Beragadt gyújtótekercs dugók lazítása (sűrített levegővel fújás)
  • A rúdgyújtótekercsek szétszerelése pl. 1,0 l ∙ 1,0 l TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ GTI ∙ CNG ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l-25 ∙ 30 ∙ 35 ∙ 40 ∙ 45 TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ CNG ∙ GTE ∙ Mild Hybrid ∙ e-Hybrid 1,6 l ∙ 1,6 l SRE ∙ MPI 2,0 l GTI motoroknál.
    AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q2 ∙ Q3
    CUPRA Formentor ∙ León
    SEAT Alhambra ∙ Arona ∙ Ateca ∙ León ∙ Ibiza ∙ Mii ∙ Tarraco ∙ Toledo
    Škoda Citigo ∙ Fabia ∙ Kamiq ∙ Karoq ∙ Kodiaq ∙ Octavia ∙ Rapid ∙ Scala ∙ Super ∙ Yeti
    VW Caddy ∙ Golf 6 → 8 ∙ Jetta 4 → 7 ∙ CC → Passat B8 / Polo 5 ∙ 6 ∙ Arteon ∙ Beetle ∙ Taigo ∙ Tiguan ∙ Touran ∙ T-Cross ∙ T-Roc ∙ fel! ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ T7
  • Csatlakozószál (külső): 18″ PF 28
    (9,728 mm ⌀ / 0,907 mm osztás)
  • Szerszámok száma: 6

2 irányú fúvópisztoly 9040-4 ∙ 9040-41 ∙ 9040-42/3