Testa di taglio completa di viti f.Nr.439015mm

Codice art.: 87439133
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87439133
copia
EAN / GTIN 4005887003096
copia
Codice del produttore 87439133
copia
Numero-L L60010 8002
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Testa del coltello per tagliabulloni con taglienti intercambiabili

Proprietà:

  • Capacità di taglio 40 HRc: 9 mm²
  • Capacità di taglio 19 HRc: 11 mm²
  • Lunghezza [mm]: 170 mm
  • adatto per n.: 439015
  • Peso: 1814 g