Snijkop compleet met schroeven f.Nr.439015mm

Artikelnummer: 87439133
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87439133
EAN/GTIN 4005887003096
Nummer fabrikant 87439133
L-nummer L60010 8002

Omschrijving

Omschrijving:

  • Messenkop voor boutmessen met verwisselbare messen

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 40 HRc: 9 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 11 mm²
  • Lengte [mm): 170 mm
  • geschikt voor nr.: 439015
  • Gewicht: 1814 g