• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Multifunctioneel gereedschap, Type: OHT

Artikelnummer: 846170 OHT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 115 mm
Meslengte 60 mm
Aantal functies 16
Gewicht 280 g
Materiaal gereedschap 420-edelstaal
met één hand te bedienen ja
Producttype Multifunctioneel gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 846170 OHT
EAN/GTIN 037447031113
Nummer fabrikant 831642
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 RATINGEN, Deutschland, www.leatherman.com

Omschrijving

Uitvoering:

Made in USA.
Zeer robuuste, veelzijdige en nauwkeurige universele multitool. Aangenaam werken dankzij de goed afgewerkte, edelstalen basis.

Functie:

  1. Punttang met veerbediening
  2. Normale tang met veerbediening
  3. Verwisselbare hardedraadknipper 154CM met veerbediening
  4. Verwisselbare draadknipper 154CM met veerbediening
  5. 420HC mes
  6. 420HC mes met kartelslijping
  7. Zaag
  8. Gordelsnijder
  9. Pompstok/borsteladapter met 8-32 UNC-draad
  10. Blikopener
  11. Flesopener
  12. Schroefsleutel voor gasflessen
  13. Kruiskopschroevendraaier
  14. Grote schroevendraaier
  15. Medium schroevendraaier
  16. Kleine schroevendraaier

A) Alle functionaliteiten vergrendelbaar.
B) Blokkering van de tangbekken.
C) Van buitenaf toegankelijke functies.
D) Eenhands-bedieningsfuncties.
E) Schaalverdeling op het handvat.

Toepassing:

Als universeel gereedschap en ‘helper in nood’, een ‘must’ voor elke gereedschapskist en -tas.
Wie een met één hand te bedienen multitool wil, moet al jaren kiezen tussen twee mogelijkheden: De tang OF het mes kan met één hand worden geopend. Maar nu heeft Leatherman beide varianten gecombineerd en het eerste multifunctionele gereedschap ontwikkeld dat 100% met één hand kan worden bediend: de Leatherman OHT. Deze unieke tool is uitgerust met geveerde tangen en draadknippers, zodat uw hand niet vermoeid raakt door veelvuldig vastgrijpen. In de handgrepen zijn symbolen aangebracht om het gereedschap eronder snel te kunnen vinden. Bovendien maken de gordelsnijder, de schroefsleutel voor gasflessen, de adapter voor standaardpompstokken en nog veel meer een echt werkpaard van de OHT – en u hebt een hand vrij.

Levering:

Opgeborgen in: Nylontas

Tip:

Neem a.u.b. de landspecifieke wapenwet in acht!

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan