• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Daugiafunkciai įrankiai, Tipas: OHT

Prekės Nr.: 846170 OHT
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Funkcijų skaičius 16
Visas ilgis 115 mm
Svoris 280 g
Rankenos medžiaga nerūdijantysis plienas
Geležtės ilgis 60 mm
Gamintojo pavadinimas OHT
Spalva žalios spalvos; juoda
Nerūdijančios taip
Produkto rūšis daugiafunkciai įrankiai
Savybės valdom. viena ranka
Geležtės medžiaga nerūdijantysis plienas
Saugos technika užrakinimo įtaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 846170 OHT
EAN / GTIN 037447031113
Gamintojo numeris 831642
Gamintojas / atsakingas asmuo Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Germany, www.leatherman.com

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta JAV.
Išskirtinai tvirti, įvairiapusiški ir tikslūs įrankiai. Tiksliai apdirbtas specialaus plieno korpusas malonus laikyti.

Funkcija:

  1. Smailios replės su spyruokle
  2. Standartinės replės su spyruokle
  3. Keičiamas, spyruoklinis kietos vielos 154CM pjoviklis
  4. Keičiamas, spyruoklinis vielos 154CM pjoviklis
  5. 420HC peilis
  6. 420HC peilis banguotais ašmenimis
  7. Pjūklelis
  8. Diržų peilis
  9. Šampalas / šepečio adapteris su 8–32 UNC sriegiu
  10. Skardinių atidarytuvas
  11. Butelių atidarytuvas
  12. Veržliaraktis dujų balionams
  13. Kryžminis atsuktuvas
  14. Didelis atsuktuvas
  15. Vidutinis atsuktuvas
  16. Mažas atsuktuvas

A) Visos funkcijos užrakinamos.
B) Replių žiaunų fiksatorius.
C) Iš išorės prieinamos funkcijos.
D) Viena ranka valdomos funkcijos.
E) Skalė atspausta rankenoje.

Paskirtis:

Universalus įrankis kaip stebuklingoji lazdelė pagelbės bet kokioje situacijoje, jis tiesiog privalo būti kiekvienoje įrankių spintoje ir krepšyje.
Jau daug metų, norint turėti viena ranka valdomą universalų įrankį, reikia pasirinkti vieną iš dviejų galimybių: Viena ranka galima atidaryti arba reples, ARBA geležtę. Tačiau dabar Leatherman suderino abu ir sukūrė pirmąjį universalų įrankį, kurį galima 100 % valdyti viena ranka: Leatherman OHT. Šis nepamainomas įrankis su spyruoklinėmis replėmis ir vielos pjovikliu užtikrina, kad dažnai imant įrankį Jūsų rankos nenuvargs. Rankenoje įspausti simboliai, kurie padeda greičiau surasti įrankius. Diržų pjoviklis, atsuktuvas dujinėms talpoms, standartinių valymo kaiščių adapteriai ir dar daugiau suteikia OHT darbinio gyvūno statusą – Jūsų rankos laisvos.

Tiekiama:

Sudėta į: Nailoninis krepšys

Pastaba:

Prašome laikytis šalyje galiojančių ginklų įstatymų! Vokietijoje WaffG § 42a pastraipa 1 Nr. 3 leidžia lenktiniais peiliais naudotis tik profesiniais, sportiniais ar papročių puoselėjimo tikslais.