• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Večfunkcijsko orodje, Tip: OHT

Št. art.: 846170 OHT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število funkcij 16
Celotna dolžina 115 mm
Masa 280 g
Kovinski ročaj plemenito jeklo
Dolžina rezila 60 mm
Oznaka proizvajalca OHT
Barva zelena; črna
Nerjavna Da
Vrsta izdelka večfunkcijsko orodje
Lastnosti enoročna uporaba
Material rezila plemenito jeklo
Varnostna tehnologija blokada

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 846170 OHT
EAN/GTIN 037447031113
Številka proizvajalca 831642
Proizvajalec/odgovorna oseba Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Opis

Izvedba:

Izdelano v ZDA.
Univerzalna orodja z edinstveno robustnostjo in preciznostjo. Prijetno delo zaradi precizno izdelanega ročaja iz plemenitega jekla.

Funkcija:

  1. koničaste klešče z vzmetjo
  2. običajne klešče z vzmetjo
  3. zamenljive ščipalne klešče za trdo žico, 154CM, z vzmetjo
  4. zamenljive ščipalne klešče za žico, 154CM, z vzmetjo
  5. nož 420HC
  6. nož z valovitim brušenjem 420HC
  7. žaga
  8. rezilo za trakove
  9. nastavek za čiščenje/adapter za ščetko z UNC-navojem 8-32
  10. odpirač pločevink
  11. odpirač steklenic
  12. ključ za plinske jeklenke
  13. križni izvijač
  14. velik izvijač
  15. srednji izvijač
  16. majhen izvijač

A) Vsa orodja se lahko zaskočijo.
B) Blokada čeljusti klešč.
C) Od zunaj dostopna orodja.
D) Orodja za enoročno uporabo.
E) Vtisnjena skala na ročaju.

Uporaba:

Kot univerzalno orodje in „pomočnik v stiski“, obveza v vsaki orodni omari in torbi.
Že leta se morajo uporabniki, ki želijo imeti večnamensko orodje za enoročno uporabo, odločati med dvema možnostma: ali je na voljo enoročno odpiranje klešč ali enoročno odpiranje rezil. Zdaj je Leatherman združil obe možnosti in razvil prvo večnamensko orodje, ki omogoča popolnoma enoročno uporabo: Leatherman OHT. To izjemno orodje je opremljeno z vzmetenimi kleščami in zamenljivimi ščipalnimi kleščami, ki ne utrujajo roke zaradi pogostega preprijemanja. V držala so vtisnjeni simboli, ki omogočajo hitro iskanje spodaj ležečih orodij. Poleg tega je OHT z nožem za trakove, vijačnim ključem za plinske jeklenke, adapterjem za standardne čistilne palice in številnimi drugimi orodji pravi vseznalec – in ena roka je vedno prosta.

Obseg dobave:

Shranjevanje v: Najlonska torbica

Opomba:

Upoštevajte zakone o orožju v posamezni državi! Nemčija - Zakon o orožju WaffG v členu 42a, odstavek 1, točka 3, dovoljuje nošenje enoročnih nožev le pri izvajanju poklica, narodnih običajev ali pri športnih dejavnostih.