Multifunkciós szerszám, Típus: OHT

Cikkszám: 846170 OHT
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 115 mm
Pengehossz 60 mm
Funkciók száma 16
Súly 280 g
Szerszám anyaga 420-as nemesacél
Egy kézzel használható igen
Termék fajtája Multifunkciós zerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 846170 OHT
EAN / GTIN 037447031113
Gyártó száma 831642
Gyártó/felelős személy Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 RATINGEN, Deutschland, www.leatherman.com

Leírás

Kivitel:

Made in USA.
Egyedülállóan robusztus, sokoldalú és pontos univerzális szerszámok. Kényelmes munkavégzés a pontosan megmunkált nemesacél testnek köszönhetően.

Funkció:

  1. Rugós működtetésű hegyes fogó
  2. Rugós működtetésű normál fogó
  3. Cserélhető rugós működtetésű 154CM keményhuzal vágó
  4. Cserélhető rugós működtetésű 154CM huzalvágó
  5. 420HC kés
  6. 420HC hullámos köszörülésű kés
  7. Fűrész
  8. Öv vágó
  9. Tisztító szár/kefe adapter 8-32 UNC menettel
  10. Konzervnyitó
  11. Sörnyitó
  12. Csavarkulcs gázpalackokhoz
  13. Kereszthrnyú csavarhúzó
  14. Nagyméretű csavarhúzó
  15. Közepes csavarhúzó
  16. Kisméretű csavarhúzó

A) Minden funkció reteszelhető.
B) A fogópofák rögzíthetőek.
C) Kívülről hozzáférhető funkciók.
D) Egy kézzel kezelhető funkciók.
E) A markolaton feltüntetett skála.

Felhasználás:

Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.
Évek óta mindenkinek két lehetőség közül kell választania, aki egy kézzel használható többfunkciós szerszámot szeretne: Vagy a fogó nyitható egy kézzel, VAGY a penge. De most a Leatherman kombinálta a két változatot és kifejlesztette az első olyan multifunkciós szerszámot, amely 100 %-ban egy kézzel használható: a Leatherman OHT-t. Ez az egyedülálló eszköz rugós fogókkal és huzalvágókkal rendelkezik, hogy a szorító kéz ne fáradjon el a gyakori utánfogás következtében. A markolaton szimbólumok szerepelnek, melyek biztosítják az alatta lévő szerszámok gyors megtalálását. Ezen túlmenően a hevedervágó, a gázpalack csavarkulcs, a standard tisztító szárakhoz való adapter és a sok minden más igazi igáslóvá teszik az OHT szerszámot – és Önnek szabad keze van.

Tartalom:

Tárolás: Nylon tok

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az egyes országok fegyvertartási törvényeit! Németország - A WaffG 42a§ 1. bek. 3. pont egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sport gyakorlásához engedélyezi.