• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sculă multifuncţională, Tip: OHT

Cod articol.: 846170 OHT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de funcţii 16
Lungimea totală 115 mm
Greutate 280 g
Materialul mâner oţel superior
Lungimea lamei 60 mm
Denumirea producătorului OHT
Culoarea verde; negru
Inoxidabil da
Tip produs Sculă multifuncțională
Caracteristici Manevrabil cu o singură mână
Material lamă oţel superior
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare

Identificare și clasificare

Cod articol 846170 OHT
EAN / GTIN 037447031113
Număr producător 831642
Producător/responsabil Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Descriere

Execuţie:

Fabricat în SUA.
Scule universale unice, precise, robuste, cu multe posibilităţi de utilizare. Lucru confortabil, datorită corpului sculei din oţel superior executat cu precizie.

Funcţionare:

  1. Cleşte cu cioc, cu acţionare cu arc
  2. Cleşte normal cu acţionare cu arc
  3. Dispozitiv de tăiat sârma dură 154CM interschimbabil, acţionat cu arc
  4. Dispozitiv de tăiat sârma 154CM interschimbabil, acţionat cu arc
  5. Cuţit 420HC
  6. Cuţit zimţat 420HC
  7. Ferăstrău
  8. Cutter pentru centuri
  9. Tijă de curăţare / adaptor pentru perii cu filet UNC 8-32
  10. Deschizător de conserve
  11. Desfăcător de sticle
  12. Cheie de şuruburi pentru buteliile de gaze
  13. Şurubelniţă în stea
  14. Şurubelniţă mare
  15. Şurubelniţă medie
  16. Şurubelniţă mică

A) Toate funcţiile pot fi blocate.
B) Blocaj pentru fălcile cleştelui.
C) Funcţii accesibile din exterior.
D) Funcţii ce pot fi operate cu o singură mână.
E) Scală imprimată pe mâner.

Aplicaţie:

Ca unealtă universală şi „ajutor la nevoie”, trebuie să existe în fiecare dulap de scule şi fiecare geantă de scule.
De ani de zile, oricine a dorit o sculă multifuncţională operabilă cu o singură mână, a trebuit să opteze între două posibilităţi: deschide cu o mână fie cleştele, FIE lama. Acum însă, Leatherman combină cele două variante şi concepe prima sculă multifuncţională care poate fi utilizată 100% cu o singură mână: Leatherman OHT. Această sculă unică este prevăzută cu cleşte cu resort şi cu dispozitiv de tăiat sârma, astfel încât să nu obosească mâna ca urmare a prinderilor repetate. Pe mânere sunt gravate simboluri care asigură o găsire rapidă printre sculele subiacente. În plus, cutterul pentru centuri, cheile de şuruburi pentru buteliile de gaz, adaptorul pentru tija standard de curăţare şi multe altele fac din OHT o adevărată maşinărie de lucru, pe care dvs. o puteţi folosi având o mână liberă.

Livrare:

Păstrare în: Geantă de nylon

Notă:

Vă rugăm să respectaţi legislaţia naţională privind armele! În Germania, Legea privind armele permite prin art. 42a alin. 1 pct. 3 portul de cuţite care se mânuiesc cu o singură mână doar în scop profesional, meşteşugăresc sau sportiv.