• Ingen pris tilgjengelig

Multifunktionsverktyg OHT

Article no.: 846170 OHT

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 115 mm
klinglängd 60 mm
antal funktioner 16
vikt 280 g
Material verktyg Rostfritt stål 420
Kan användas med en hand yes
Produktslag Multifunktionsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 846170 OHT
EAN / GTIN 037447031113
Manufacturer number 831642
Manufacturer/responsible person Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 RATINGEN, Deutschland, www.leatherman.com

Beskrivelse

Utförande:

Made in USA.
Enastående robusta, mångsidiga och exakta universalverktyg. Rostfri stomme med hög finish gör arbetet behagligt.

Funktion:

  1. Spetsig tång med fjädermanövrering
  2. Normal tång med fjädermanövrering
  3. Utbytbara 154CM 154CM hårdtrådsavbitare
  4. Utbytbara 154CM 154CM trådavbitare
  5. 420HC-kniv
  6. 420HC vågtandad kniv
  7. Såg
  8. Bältesskärare
  9. Putskäpp/borstadapter med 8-32 UNC-gänga
  10. Konservöppnare
  11. Flasköppnare
  12. Skruvnyckel för gasflaskor
  13. Krysskruvmejsel
  14. Stor skruvmejsel
  15. Medellång skruvmejsel
  16. Liten skruvmejsel

A) Alla funktioner är låsbara.
B) Lås för tångkäftar.
C) Funktioner som är tillgängliga utifrån.
D) Funktioner som kan manövreras med en hand.
E) Skala tryckt på handtaget.

Användningsdata:

Som universalverktyg och ”Hjälpare i nöden” är den ett måste för varje verktygslåda och ficka.
I flera år har den som vill ha ett multiverktyg som går att sköta med bara en hand varit tvungen att välja mellan två alternativ: Antingen att tången kan öppnas med en hand, ELLER bladet. Men nu har Leatherman kombinerat båda alternativen och utvecklat det första multifunktionsverktyget som till 100 % kan skötas med en hand: Leatherman OHT. Detta enastående verktyg har fjädrande tänger och trådavbitare, vilket förhindrar att griphanden utmattas av frekvent greppande. Handtagen är märkta med symboler som gör att de underliggande verktygen snabbt kan hittas. Utöver detta gör bältesskäraren, skruvnyckeln för gasflaskor, adaptern för standardputskäppar bland mycket annat, OHT till en riktig arbetshäst – samtidigt som du har en hand fri.

Leveransinnehåll:

Förvaring i: Plastväska

Anmärkning:

Följ alltid de nationella vapenlagarna! Tyskland − Enligt WaffG § 42a.1.3 tillåts bärande av enhandsknivar bara för yrkesbruk, vård av sedvänjor eller idrottsutövande.