• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Multifunktionswerkzeug, Typ: OHT

Artikel-Nr.: 846170 OHT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Funktionen 16
Länge gesamt 115 mm
Gewicht 280 g
Material Griff Edelstahl
Länge Klinge 60 mm
Herstellerbezeichnung OHT
Farbe grün; schwarz
rostfrei ja
Produktart Multifunktionswerkzeug
Eigenschaften Einhändig bedienbar
Material Klinge Edelstahl
Sicherheitstechnik Arretierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 846170 OHT
EAN / GTIN 037447031113
Herstellernummer 831642
Hersteller/verantwortliche Person Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Beschreibung

Ausführung:

Made in USA.
Einmalig robuste, vielseitige und präzise Universal-Werkzeuge. Angenehmes Arbeiten durch den sauber gearbeiteten Edelstahlkorpus.

Funktion:

  1. Spitzzange mit Federbetätigung
  2. Normale Zange mit Federbetätigung
  3. Auswechselbare federbetätigte 154CM Hartdrahtschneider
  4. Auswechselbare federbetätigte 154CM Drahtschneider
  5. 420HC Messer
  6. 420HC Wellenschliffmesser
  7. Säge
  8. Gurtschneider
  9. Putzstock/Bürstenadapter mit 8-32 UNC-Gewinde
  10. Dosenöffner
  11. Flaschenöffner
  12. Schraubenschlüssel für Gasflaschen
  13. Kreuzschlitzschraubendreher
  14. Großer Schraubendreher
  15. Mittlerer Schraubendreher
  16. Kleiner Schraubendreher

A) Alle Funktionalitäten arretierbar.
B) Sperre der Zangenbacken.
C) Von außen zugängliche Funktionen.
D) Einhand-Bedienfunktionen.
E) Am Griff aufgedruckte Skala.

Verwendung:

Als Universalwerkzeug und „Helfer in der Not“, ein Muss für jeden Werkzeugschrank und jede Werkzeugtasche.
Seit Jahren muss sich jeder, der ein einhändig bedienbares Multi-Tool haben will, zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: Entweder lässt sich die Zange einhändig öffnen ODER die Klinge. Doch jetzt hat Leatherman die beiden Varianten kombiniert und das erste Multifunktionswerkzeug entwickelt, das zu 100 % mit einer Hand bedient werden kann: das Leatherman OHT. Dieses einmalige Tool ist mit gefederten Zangen und Drahtschneidern ausgestattet, sodass Ihre Greifhand nicht durch häufiges Nachfassen ermüdet. In die Griffe sind Symbole geprägt, die für ein schnelles Auffinden der darunterliegenden Werkzeuge sorgen. Darüber hinaus machen der Gurtschneider, der Schraubenschlüssel für Gasflaschen, der Adapter für Standard-Putzstöcke und vieles mehr das OHT zu einem wahren Arbeitstier – und Sie haben freie Hand.

Lieferumfang:

Aufbewahrung in: Nylontasche

Hinweis:

Bitte beachten Sie länderspezifische Waffengesetze! Deutschland - WaffG § 42a Absatz 1 Nr. 3 erlaubt das Führen von Einhandmessern nur zur Berufsausübung, Brauchtumspflege oder Sportausübung.