• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Multifunkční nástroj, Typ: OHT

Artiklové číslo: 846170 OHT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet funkcí 16
Celková délka 115 mm
Hmotnost 280 g
Materiálu rukojeť ušlechtilá ocel
Délka čepele 60 mm
Označení výrobce OHT
Barva Zelená; Černá
Nerez ano
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Vlastnosti Obsluha jednou rukou
Materiál čepele ušlechtilá ocel
Bezpečnostní technika Aretace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846170 OHT
EAN / GTIN 037447031113
Číslo výrobce 831642
Výrobce/odpovědná osoba Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Popis

Provedení:

Made in USA.
Jedinečné robustní, mnohostranně použitelné univerzální nástroje. Příjemná práce díky čistě zpracovanému korpusu z ušlechtilé oceli.

Funkce:

  1. Špičaté kleště s otevíráním pružinou
  2. Normální kleště s otevíráním pružinou
  3. Výměnný břit 154 CM s otevíráním pružinou na stříhání tvrdých drátů
  4. Výměnný břit 154CM s otevíráním pružinou na stříhání drátů
  5. Nůž 420HC
  6. Nůž s vlnitým výbrusem 420HC
  7. Pilka
  8. Břit na řezání popruhů
  9. Adaptér se závitem UNC 8-32 pro kartáčový vytěrák
  10. Otvírák konzerv
  11. Otvírák lahví
  12. Maticový klíč pro láhve na plyn
  13. Křížový šroubovák
  14. Velký šroubovák
  15. Střední šroubovák
  16. Malý šroubovák

A) Všechny funkce s aretací.
B) Blokování čelistí kleští.
C) Funkce přístupné zvnějšku.
D) Funkce s obsluhou jednou rukou.
E) Stupnice natištěná na rukojeti.

Použití:

Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s nářadím.
Již léta se musí každý, kdo chce mít multifunkční nástroj s obsluhou jednou rukou, rozhodovat mezi dvěma možnostmi: Buď lze jednou rukou otevírat kleště NEBO čepel. Až nyní společnost Leatherman zkombinovala obě varianty a vyvinula první multifunkční nástroj, který lze 100% ovládat jednou rukou: Leatherman OHT. Tento jedinečný nástroj je vybaven pružinovými kleštěmi a břity na stříhání drátů, takže Vaše ruka, kterou nástroj držíte, nebude unavená častým přehmatáváním. V rukojetích jsou vyraženy symboly, které umožňují rychlé nalezení pod nimi umístěných nástrojů. Navíc odřezávač pásů, klíč na plynové láhve, adaptér pro standardní protahováky a mnoho dalších činí z modelu OHT opravdového dříče – a Vy tak máte volné ruce.

Rozsah dodávky:

Uloženo v: nylonová brašna

Poznámka:

Dodržujte zákony o zbraních platné v jednotlivých zemích! Německo - WaffG § 42a odst. 1 č. 3 umožňuje nošení jednoručních nožů pouze pro výkon povolání, jako projev zvyků nebo při sportu.