• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Multifunktionskniv, Type: OHT

Art.-nr.: 846170 OHT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal funktioner 16
Længde i alt 115 mm
Vægt 280 g
Materiale, greb specialstål
Længde, klinge 60 mm
Producentbetegnelse OHT
Farve grøn; sort
Rustfrit ja
Produkttype multifunktionskniv
Egenskaber kan betjenes med én hånd
Materiale, klinge specialstål
Sikkerhedsteknologi låseanordning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 846170 OHT
EAN/GTIN 037447031113
Producentnummer 831642
Producent/ansvarlig person Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Betegnelse

Udførelse:

Made in USA.
Enestående robuste, alsidige og præcise universalværktøjer. Behageligt arbejde takket være det gennemarbejdede korpus i rustfrit stål.

Funktion:

  1. Spidstang med fjederaktivering
  2. Normal tang med fjederaktivering
  3. Udskiftelig fjederbetjent 154CM trådsaks
  4. Udskiftelig fjederbetjent 154CM trådklipper
  5. 420HC kniv
  6. 420HC kniv med bølgeformet skær
  7. Sav
  8. Selekniv
  9. Pudsestok/børsteadapter med 8-32 UNC-gevind
  10. Dåseåbner
  11. Oplukker
  12. Skruenøgle til gasflasker
  13. Krydskærvsskruetrækker
  14. Stor skruetrækker
  15. Medium skruetrækker
  16. Lille skruetrækker

A) Alle funktioner kan låses.
B) Spærring af tangens kæber.
C) Funktioner tilgængelige udefra.
D) Funktioner med enhåndsbetjening.
E) Skala trykt på grebet.

Anvendelse:

Som universalværktøj og „en ven i nøden“, uundværlig i alle værktøjsskabe og værktøjskasser.
Gennem flere år har enhver, som gerne vil have et multi-tool, der kan betjenes med en hånd, skulle vælge mellem to muligheder: Enten kan tangen ELLER klingen åbnes med en hånd. Nu har Leatherman imidlertid kombineret de to varianter og udviklet det første mulitfunktionsværktøj, som kan betjenes 100 % med en hånd: Leatherman OHT. Dette unikke tool er udstyret med affjedrede tænger og trådklippere, så den hånd, som du griber fat med, ikke trættes, selvom du griber fat flere gange. I grebene er der indgraveret symboler, der sørger for, at du hurtigt kan finde de dertilhørende værktøjer. Derudover gør seleskæreren, skruenøglen til gasflasker, adapteren til standardrensestokke og meget andet OHT til et ægte arbejdsdyr - og du har hånden fri.

Leveringsomfang:

Opbevaring i: Nylontaske

Bemærk:

Vær opmærksom på landespecifikke våbenlove! Tyskland − WaffG § 42a afsnit 1 nr. 3 tillader, at man bærer enhåndsknive beregnet udelukkende til brug i forbindelse med sit job, pleje af traditioner eller sportsudøvelse.