• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Outil multifonction, Type: OHT

Réf.: 846170 OHT
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de fonctions 16
Longueur totale 115 mm
Poids 280 g
Matériau poignée acier inoxydable
Longueur lame 60 mm
Référence fabricant OHT
Couleur vert; noir
Inoxydable oui
Type de produit outil multifonctions
Caractéristiques possibilité d’utilisation d’une seule main
Matériau lame acier inoxydable
sécurité blocage

Identification et classification

Référence article 846170 OHT
EAN / GTIN 037447031113
Réf. fabricant 831642
Fabricant/personne responsable Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Description

Exécution:

Made in USA.
Outils universels exceptionnellement robustes, polyvalents et précis. Travail agréable grâce au corps en acier inoxydable de belle finition.

Fonctionnement:

  1. Pince à becs pointus à ressort
  2. Pince standard à ressort
  3. Coupe-fils à ressort pour fils durs, interchangeable 154CM
  4. Coupe-fils à ressort interchangeable 154CM
  5. Couteau 420HC
  6. Couteau cranté 420HC
  7. Scie
  8. Coupe-ceinture
  9. Tige de nettoyage/adaptateur de
  10. brosse avec filetage UNC 8-32
  11. Ouvre-boîtes
  12. Décapsuleur
  13. Clé pour bonbonnes de gaz
  14. Tournevis cruciforme
  15. Grand tournevis
  16. Tournevis moyen
  17. Petit tournevis

A) Toutes les fonctions verrouillables.
B) Blocage des mâchoires des pinces.
C) Fonctions accessibles par l'extérieur.
D) Fonctions de commande à une seule main.
E) Graduation imprimée sur la poignée.

Utilisation:

Comme outil universel et «de dépannage», un must dans toutes les armoires et toutes les sacoches à outils.
Pendant des années, toute personne souhaitant acquérir un outil multifonctions utilisable d'une seule main devait choisir entre deux possibilités: la pince OU la lame à ouverture d'une seule main. Leatherman a désormais combiné les deux variantes et conçu le premier outil multifonction utilisable à 100% d'une seule main: le Leatherman OHT. Cet outil exclusif est équipé de coupe-fils et de pinces à ressort, de sorte que leur capacité de préhension n'est pas affectée par des réaffûtages fréquents. Les symboles estampés dans la poignée permettent de trouver rapidement les outils désirés. En outre, le coupe-ceinture, la clé pour bonbonnes de gaz, l'adaptateur pour tiges de nettoyage standard, etc. font de l'OHT une véritable bête de somme tout en vous laissant une main libre.

Livraison:

Présentation dans: Trousse en nylon

Remarque(s):

Attention aux législations nationales sur les armes! En Allemagne, l'art. 42a, par. 1, point 3 de la loi sur les armes n'autorise l'utilisation de couteaux une main que pour l'exercice d'un métier, l'entretien de coutumes ou la pratique sportive.