Coltello di precisione con 1 lama, Modello: P1A

Codice art.: 845350 P1A
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto P1A
Lunghezza coltello senza lama 138 mm
Numero di lame 1
Tipo di prodotto Coltello di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845350 P1A
copia
EAN / GTIN 4250099938289
copia
Codice del produttore 2515.00-2410
copia
Produttore/persona responsabile Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di precisione con lama intercambiabile per taglienti di alta precisione. Cappuccio di protezione con chiave esagonale integrata per la sostituzione della lama. 100% made in Germany.
Coltello robusto ed ergonomico per tagli fini. Impugnatura rivestita con TPE per garantire un’ottima presa.

Uso:

Per la sbavatura di componenti in plastica e tutte le operazioni di taglio precise.

Fornitura:

Impugnatura con inclusi 1 lama universale n. art. 845355 Dim. 50 e cappuccio di protezione con chiave esagonale integrata.