• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di lame di precisione 100 pezzi, Modello: 50

Codice art.: 845355 50
Prezzo per 1 Articolo (0,21 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
183 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Distributore di sicurezza

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Distributore di sicurezza
Lunghezza lama 32,8 mm
Larghezza lama 5,7 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di lame 100
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845355 50
EAN / GTIN 4250099931358
Codice del produttore 512.050-2050
Produttore/persona responsabile Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame a misura in acciaio al carbonio altamente legato con straordinaria affilatura e tenuta a prestazione di taglio.
Forma universale con rettifica di precisione.

Per:

Coltello di precisione Mozart n. art. 845350.

Fornitura:

100 lame in distributore di sicurezza.