• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Comando idraulico manuale con cilindro orientabile in valigetta di plastica, Modello: 1

Codice art.: 834655 1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Valigetta lunghezza 495 mm
Larghezza valigetta 385 mm
Altezza valigetta 140 mm
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 834655 1
copia
EAN / GTIN 4045197967244
copia
Codice del produttore 834655 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Comando idraulico manuale con capacità di pressione fino a ca. 600 bar, con cilindro orientabile multiplo (ruotabile e orientabile di 360°), con filettatura 3/4–16 UNF adatta per i tiranti n. art. 834070. Estremamente leggero grazie alla testina orientabile e al cilindro in alluminio.
Capacità di taglio: per punzoni fora-lamiera e punzoni a espansione fino a ⌀ 82 / spessore 3 mm / pz. 37 oppure con spessore minore e resistenza rispettivamente maggiore. Valigetta lunghezza × larghezza × altezza: 495×385×140 mm.

Uso:

Per l’azionamento di punzoni fora-lamiera.

Nota:

Ordinare anche i tiranti n. art. 834070 per il relativo punzone fora-lamiera insieme all’apparecchio idraulico.

Warning:

Uso previsto
  • Comando idraulico manuale per la punzonatura di fori senza bava mediante punzoni fora-lamiera tondi, quadrati e rettangolari.
  • Indicato per la costruzione di impianti e quadri elettrici.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non superare la forza massima esercitabile sull’impugnatura né la potenza di spinta dell’utensile.
  • Non applicare prolunghe o adattatori sull’impugnatura.