• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tiranti con rondella per punzoni fora-lamiera, Modello: 1

Codice art.: 834070 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Filettatura per alloggiamento punzone M8×1
Lunghezza complessiva 88 mm
Per punzoni fora-lamiera di ⌀ 15,2 mm
Tipo di prodotto Perni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 834070 1
EAN / GTIN 2050001003744
Codice del produttore 834070 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura 3/4–16 UNF per apparecchi idraulici.

Per:

Apparecchi idraulici a partire da n. art. 834655.

Nota:

Filettatura per fori vedi n. art. 834000834160.