Set punzoni fora-lamiera a espansione a comando manuale, Modello: 1

Codice art.: 834855 1
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Apparecchio idraulico manuale
Imballaggio Valigetta
Area EX no
Per materiale Lamiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 834855 1
EAN / GTIN 4045197967176
Codice del produttore 834855 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Fornitura:

1 comando idraulico manuale n. art. 834655.
Cad. 1 punzone fora-lamiera a espansione (simile a n. art. 834160, tuttavia senza reggispinta); ⌀ 16,2 (M16); 20,4 (PG13 / M20); 22,5 (PG16 / M22); 25,4 (M25); 32,5 (M32); 40,4 (M40).
Cad. 1 tirante 3/4 pollice − UNF / M10×1 o 3/4 pollice − UNF / M16×1,5 con rondella distanziatrice.
1 valigetta di plastica, dimensioni 495×385×140 mm.

Warning:

Uso previsto
  • Comando idraulico manuale per la punzonatura di fori senza bava mediante punzoni fora-lamiera tondi, quadrati e rettangolari.
  • Indicato per la costruzione di impianti e quadri elettrici.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non superare la forza massima esercitabile sull’impugnatura né la potenza di spinta dell’utensile.
  • Non applicare prolunghe o adattatori sull’impugnatura.