Ručni hidraulički uređaj za probijanje s okretnim cilindrom u plastičnom koferu, tip: 1

Artikl br.: 834655 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda ručni hidraulički probijač
Za materijal debljine maks. 3 mm
Pakiranje Koferi
zona zaštite od ESD-a (EPA) ne
EX područje ne
Opskrba energijom bez napajanja
Za materijala Lim

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 834655 1
EAN / GTIN 4045197967244
Broj proizvođača 834655 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ručna hidraulika s tlakom do cca 600 bara, s višestruko zakretnim cilindrom (okretan i zakretan za 360°), s 3/4−16 UNF navoja, koji odgovaraju povlačnom vijku br. 834070. Vrlo lagana zbog aluminijske zakretne glave i cilindra.
Snaga probijanja: za probijač za čelični lim i distantni probijač za čelični lim do ⌀ 82 / debljina 3 mm / kom 37, odnosno kod manje debljine materijala i čvrstoće proporcionalno veći. Kofer DxŠxV: 495×385×140 mm.

Upotreba:

Za probijač za čelični lim limu.

Napomena:

Uz hidraulički uređaj naručite povlačni vijak neophodan za odgovarajući probijač za čelični lim br. 834070!

Warning:

Namjenska upotreba
  • Ručni hidraulični uređaj za probijanje rupa s okruglim, kvadratnim i pravokutnim probijačima.
  • Pogodno za izgradnju upravljačkih ormara i postrojenja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Ne izložiti udarcima, sudarima ili teškim teretima.
  • Ne upotrebljavajte u područjima s visokim udjelom prašine, zapaljivim plinovima, parama ili otapalima.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne prekoračiti maksimalnu silu na ručici i snagu pritiska alata.
  • Ne pričvršćivati produžetke ili zaobilazne adaptere na ručicu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost