• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Portautensili per rubinetti M12

Codice art.: 830A.10L
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 830A.10L
copia
EAN / GTIN 3148512065197
copia
Codice del produttore 830A.10L
copia
Numero-L L60130 1452
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: L'utensile ideale per forare filetti in posti difficili da raggiungere
  • Cricchetto con rotazione a destra e a sinistra
  • Posizione di bloccaggio
  • Cromato, lucidato.

Proprietà:

  • d [mm]: 25,5
  • L [mm]: 300
  • max. Span [mm]: 8
  • Per rubinetto: M12
  • [g]: 415

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti